曜日別特売

ピルスナー

ピルスナー - 東洋佐々木ガラスピルスナー - 東洋佐々木ガラスピルスナー - 東洋佐々木ガラスピルスナー - 東洋佐々木ガラスピルスナー - 東洋佐々木ガラスピルスナー - 東洋佐々木ガラスピルスナー - 東洋佐々木ガラスピルスナー - 東洋佐々木ガラス
(1件のレビュー)

幅広いピルスナーグラスをご用意しております。ビールグラスとしてはもちろん、パフェグラス、カクテルグラスとしてもご使用いただけます。食洗器対応です。

内容量1箱(6個)
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
口径(mm)
最大径(Φmm)
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41642005308033101567979-
3,5403,198
3,198
3,518(税込)
当日出荷
41642014308023901688484-
3,7803,398
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
41642030348492851857272-
4,0203,598
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
41642039308013301876068-
4,0203,598
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
41642048358073602106668-
4,2603,798
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
6942560930803【ワケあり】3101567979※理由あり(未使用・未開封)
3,5402,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41642005
2025-05-08
用途: グラスリッツェンの素材
kinnohane卸売・小売業

安定感があり、色々な飲み物、またパフェグラスとしても使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする