WIZ'A
7本組六角棒ビットセット65mm
一目でわかるカラーコーティングです。
用途
ネジ締め等にご利用下さい。
セット内容
六角棒ビットサイズ:2/2.5/3/4/5/6、両頭ビット:プラスNo.2×マイナス6mm、六角軸対辺:6.35mm
材質
ビット:S2H TAIWAN、ビニルコーティング:塩ビ、ホルダー:PE
全長(mm)
65
色
シルバー/ブラック
電圧
18V対応
両頭機能
両頭
内容量
1セット(7本)
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39627369
WZH-7-65
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください