【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ 抗ウィルス G1274

【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ 抗ウィルス G1274 - UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ 抗ウィルス G1274 - UNION(ユニオン)
仕様内外1組材質/仕上クリーンブライト ミラー機能抗ウィルス性、抗菌性、アートセーフ(手すり)対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
41645636G1274-10-001
22,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする