UNION(ユニオン)
【オーダー】押板引手 抗ウィルス T2962
仕様
内外1組
材質/仕上
ステンレス ユニフォート/マットブラック
機能
抗ウィルス性、抗菌性
ドア厚(mm)
8~60(オプション指定より入力)
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41645654
T2962-01-222-P425
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません