UNION(ユニオン)
【オーダー】ドアハンドル 楕円 ユニウッド(積層強化木) G777
仕様
内外1組
取手
ハンドル
ドア厚(mm)
8~60(オプション指定より入力)
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41650965
G777-02-799
ユニウッドマホガニー+ユニキャストヘアラインステンカラー
抗菌性、アートセーフ(手すり)対応
¥
88,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41650974
G777-05-799
ユニウッドブラック+ユニキャスト ブラストブラック
抗菌性、アートセーフ(手すり)対応、防静電
¥
83,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。