【オーダー】ケアハンドル H5601

【オーダー】ケアハンドル H5601 - UNION(ユニオン)【オーダー】ケアハンドル H5601 - UNION(ユニオン)【オーダー】ケアハンドル H5601 - UNION(ユニオン)【オーダー】ケアハンドル H5601 - UNION(ユニオン)【オーダー】ケアハンドル H5601 - UNION(ユニオン)【オーダー】ケアハンドル H5601 - UNION(ユニオン)【オーダー】ケアハンドル H5601 - UNION(ユニオン)【オーダー】ケアハンドル H5601 - UNION(ユニオン)
仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工内容量1組
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41652146H5601-01-076-L452ステンレス ユニフォート抗菌性、防静電
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41652155H5601-01-076-L600ステンレス ユニフォート抗菌性、防静電
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41652189H5601-01-089-L452ステンレス ユニフォート抗菌性、防静電
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41652198H5601-01-089-L600ステンレス ユニフォート抗菌性、防静電
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41652207H5601-01-099ステンレス防静電
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41652216H5601-02-099ステンレス防静電
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41652225H5601-03-099ステンレス防静電
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41652234H5601-04-099ステンレス防静電
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41652164H5601-01-088-L452ステンレス ユニフォートマットモアホワイト抗菌性、防静電
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41652180H5601-01-088-L600ステンレス ユニフォートマットモアホワイト抗菌性、防静電
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする