【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ ブレイドレザー T1247

【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ ブレイドレザー T1247 - UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ ブレイドレザー T1247 - UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ ブレイドレザー T1247 - UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ ブレイドレザー T1247 - UNION(ユニオン)
仕様内外1組機能防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工内容量1組
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
41654009T1247-01-991-Lブレイドレザー ブラック+ステンレス ミラー
170,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
41654018T1247-01-991-Rブレイドレザー ブラック+ステンレス ミラー
170,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
41654027T1247-02-991-Lブレイドレザー ブラック+ステンレス ブラックペイント
195,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
41654036T1247-02-991-Rブレイドレザー ブラック+ステンレス ブラックペイント
195,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
41654045T1247-03-993-Lブレイドレザー ブラウン+ステンレス 硫化イブシゴールデンブロンズ
210,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
41654054T1247-03-993-Rブレイドレザー ブラウン+ステンレス 硫化イブシゴールデンブロンズ
210,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする