UNION(ユニオン)
【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T3102
仕様
内外1組
材質/仕上
レザー ダークブラウン+ブラス ミラー
機能
防静電
取手
ハンドル
ドア厚(mm)
8~60(オプション指定より入力)
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41657125
T3102-48-061-L
¥
360,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41657134
T3102-48-061-R
¥
360,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。