【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T5650

【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T5650 - UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T5650 - UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T5650 - UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T5650 - UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T5650 - UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T5650 - UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T5650 - UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T5650 - UNION(ユニオン)
仕様内外1組機能タッチシステム対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工内容量1組
全6種類を絞り込む
材質/仕上
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41658324T5650-01-001ステンレス ミラー
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41658340T5650-01-023ステンレス ヘアライン
26,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41658349T5650-15-001ブラス ミラー
42,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41658358T5650-26-038アルミ シルバー
31,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41658367T5650-26-047アルミ アンバー
34,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41658376T5650-26-101アルミ ブラック
33,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする