【オーダー】堀込ハンドル ULS2820 カムロックシリンダー別途

【オーダー】堀込ハンドル ULS2820 カムロックシリンダー別途 - UNION(ユニオン)【オーダー】堀込ハンドル ULS2820 カムロックシリンダー別途 - UNION(ユニオン)【オーダー】堀込ハンドル ULS2820 カムロックシリンダー別途 - UNION(ユニオン)
取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※片面付 カムロックシリンダー掘込ハンドル_カムロックシリンダーは別途です
※対応カムロック_美和ロック:PCL12A,
PCL12B
/
対応シリンダー:U9_ゴール:KM
(No.1)
/
対応シリンダー:GP,V,GV,P,Z
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
カバーはキー差し込み時に引き手として使用してください41661246ULS2820-01-010ステンレス ヘアライン
7,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
カバーはキー差し込み時に引き手として使用してください41661255ULS2820-01-061ステンレス ヘアライン ユニミストマットブラック
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする