UNION(ユニオン)
【オーダー】堀込ハンドル 専用空錠付(BS51) ULS302
仕様
内外1組
タイプ
ストライク(ULSP-DP)付
取手
ハンドル
ドア厚(mm)
40~54(オプション指定より入力)
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1組
注意
※ご注文の際は、必ずドア厚をご指示ください。
※対応ドア厚:40~54mm
※プッシュ側よりドアを閉めることができないためかならずドアには自閉装置をご使用ください。
※専用空錠付です。(BS51のみ)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41661298
ULS302-A
ステンレス ヘアライン+ブラスト
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41661307
ULS302-B
ステンレス ユニミストマットブラック
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。