UNION(ユニオン)
【オーダー】堀込ハンドル 専用空錠付(BS51) ULS501
仕様
内外1組
材質/仕上
ステンレス ヘアライン
タイプ
ストライク(ULSP-DP)付
取手
ハンドル
ドア厚(mm)
40~45(オプション指定より入力)
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1組
注意
※ご注文の際は、必ずドア厚をご指示ください。
※対応ドア厚:40~45mm
※プッシュ側よりドアを閉めることができないためかならずドアには自閉装置をご使用ください。
※専用空錠付です。(BS51のみ)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41661334
ULS501-A
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません