UNION(ユニオン)
【オーダー】プッシュプル ワイドタイプ 専用空錠付(BS31) ULSW1143
仕様
内外1組
材質/仕上
ステンレス ヘアライン+アルミ ユニフロストシルバーペイント
ドア厚(mm)
35~52(オプション指定より入力)
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1組
注意
※ご注文の際は、必ずドア厚をご指示ください。
※対応ドア厚:35~52mm
※ドアの開閉時にハンドルが横の框などに当たらない様、特に吊元側の取付け位置に注意してください。
※専用空錠付(BS31)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41661368
ULSW1143-01-023-S-31
BS31、外開き
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41661377
ULSW1143-01-023-U-31
BS31、内開き
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。