曜日別特売

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE W120cm D40cm 本体

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE W120cm D40cm 本体 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE W120cm D40cm 本体 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE W120cm D40cm 本体 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE W120cm D40cm 本体 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE W120cm D40cm 本体 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE W120cm D40cm 本体 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE W120cm D40cm 本体 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE W120cm D40cm 本体 - ストア・エキスプレス

洗練された機能美で自由自在にカスタマイズできるシリーズ什器。
組立パーツが少ないシンプル構造のため、本体・連結の組立が簡単で時間短縮できます。
店内を明るく彩るホワイトフレームで、洗練された売場づくりが可能です。

セット内容サイドフレーム×2、ジョイントバー×1、ジョイナーセット×1、天枠×1材質/仕上スチール/粉体塗装ホワイト耐荷重(kg)150奥行き(cm)41.9商品タイプ本体間口(cm)125.4内容量1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※安全のため、H180cm以上を単体でご使用の際は、別売/補強バー(61-809-33-2)の取り付けをおすすめします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41636387265-114114.3135
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月上旬
41636396265-114215.1150
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41636405265-114316.5180
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41636414265-114417.8210
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41636430265-114519.3240
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,259~/税込¥1,385~
北海道地方数量1につき¥2,060~/税込¥2,266~
沖縄地方数量1につき¥3,203~/税込¥3,523~
離島数量1につき¥3,203~/税込¥3,523~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする