シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 サイド有孔パネル D40cm H135cmタイプ

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 サイド有孔パネル D40cm H135cmタイプ - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 サイド有孔パネル D40cm H135cmタイプ - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 サイド有孔パネル D40cm H135cmタイプ - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 サイド有孔パネル D40cm H135cmタイプ - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 サイド有孔パネル D40cm H135cmタイプ - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 サイド有孔パネル D40cm H135cmタイプ - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 サイド有孔パネル D40cm H135cmタイプ - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 サイド有孔パネル D40cm H135cmタイプ - ストア・エキスプレス
材質木製/強化コート紙貼り寸法(mm)穴の芯々:25高さ(cm)135パネル厚(mm)5寸法(幅W×高さH)(cm)36.7×124パネル穴径(Φmm)6内容量1枚
注意
※単品ではご使用いただけません。
※別途、パネル取付け金具(61-809-9)をご購入ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41638575265-925エクリュ
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41638584265-920ホワイト
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41638600265-930ラスティック柄
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする