曜日別特売

プロ用障子紙 プラガード

プロ用障子紙 プラガード - 中村製紙所プロ用障子紙 プラガード - 中村製紙所プロ用障子紙 プラガード - 中村製紙所
(1件のレビュー)

超強力で、破れにくくペットの引っかきにも安心
汚れにくく、汚れても水拭き可能
冷暖房効果が上がり省エネ
燃焼してもダイオキシン等の有毒ガスが発生しない
カッター切れが大変良い
専用両面テープ施工

用途
機能性を重視した障子紙です。
風合いは標準障子紙と同等です。
幅(mm)950長さ(m)16坪量(g/m2)117RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(16m)
関連資料:(2.87MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41634944-雲竜
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
特別運賃
41634935-無地
取扱い終了
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41634944
2025-06-06
用途: リフォーム
建設業・工事業

プラスチック障子で長巻が、重宝しています。
30メートルがあれば、なおありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする