曜日別特売

プロ用障子紙 MAX

プロ用障子紙 MAX - 中村製紙所プロ用障子紙 MAX - 中村製紙所プロ用障子紙 MAX - 中村製紙所プロ用障子紙 MAX - 中村製紙所プロ用障子紙 MAX - 中村製紙所プロ用障子紙 MAX - 中村製紙所プロ用障子紙 MAX - 中村製紙所プロ用障子紙 MAX - 中村製紙所

破裂強度はJIS規格の7倍以上
遮熱効果が高く、冷暖房効果が上がり省エネ
ペットの引っかきにも安心
燃焼してもダイオキシン等の有毒ガスが発生しない
カッター切れが大変良い
通常のデンプン糊で貼れる(糊は濃いめでご使用ください)

用途
機能性を重視した障子紙です。
風合いは標準障子紙と同等です。
幅(mm)950長さ(m)15坪量(g/m2)155RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(15m)
関連資料:(2.87MB)
注意
※糊は濃いめでご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41634996-無地
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
特別運賃
41635005-雲竜
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする