曜日別特売

プロ用障子紙 STRIKE(ストライク)

プロ用障子紙 STRIKE(ストライク) - 中村製紙所プロ用障子紙 STRIKE(ストライク) - 中村製紙所プロ用障子紙 STRIKE(ストライク) - 中村製紙所プロ用障子紙 STRIKE(ストライク) - 中村製紙所プロ用障子紙 STRIKE(ストライク) - 中村製紙所プロ用障子紙 STRIKE(ストライク) - 中村製紙所プロ用障子紙 STRIKE(ストライク) - 中村製紙所

破裂強度がJIS規格の5倍以上で非常に強い
伸縮が非常に少なく、雨天でもたるみが少ない
伸縮が少ないので、すりあげ障子など桟の細い建具でも安心
UVカット効果が高く、家具や畳などが変色しにくい
濡れた状態でのカッター切れが非常に良い
濡れても強く、貼替え時も綺麗に剥がせる
通常のデンプン糊で貼れる(糊は濃いめでご使用ください)

用途
機能性を重視した障子紙です。
風合いは標準障子紙と同等です。
長さ(m)30坪量(g/m2)70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(30m)
関連資料:(2.87MB)
注意
※糊は濃いめでご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41635014-950無地
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
特別運賃
41635030-950無地
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
特別運賃
41635039-950雲竜
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
特別運賃
41635048-950雲竜
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
特別運賃
41635057-1310幅広無地
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【絶賛発売中】強度約5倍 やぶれにくい障子紙「STRIKE」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする