中村製紙所
プロ用障子紙 名門やわらかい障子紙
濡れた紙のカッター切れが大変良い
紙が柔らかく、最後まで使いやすい
厚口だから、貼りやすく、仕上がりがきれい
真っ白で明るい仕上がり
用途
シンプルでスタンダードな障子紙です。
使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。
幅(mm)
1310
長さ(m)
30
柄
無地幅広
坪量(g/m
2
)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(30m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41635206
-
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
特別運賃
41635215
-
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。