中村製紙所
プロ用障子紙 紙吹雪
雲竜柄に色とりどりの和紙をちりばめた美しい障子紙
用途
障子紙の厚み・風合いはそのままに、印刷にはない抄き柄の温かみが特徴
仕様
紙表(ツルツル面):外表
幅(mm)
950
長さ(m)
30
柄
紙吹雪
坪量(g/m
2
)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(30m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41635249
-
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,950
/
税込
¥
2,145
全国
4
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
全国
7
¥
5,850
/
税込
¥
6,435
全国
10
¥
7,800
/
税込
¥
8,580
北海道地方
1
¥
2,760
/
税込
¥
3,036
北海道地方
4
¥
5,520
/
税込
¥
6,072
北海道地方
7
¥
8,280
/
税込
¥
9,108
北海道地方
10
¥
11,040
/
税込
¥
12,144
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません