曜日別特売

プロ用障子紙 市松

プロ用障子紙 市松 - 中村製紙所プロ用障子紙 市松 - 中村製紙所プロ用障子紙 市松 - 中村製紙所プロ用障子紙 市松 - 中村製紙所

経師家(表具屋)等が使用するプロ用の障子紙
意匠性の高いデザイン障子紙
めずらしい市松模様
お部屋の雰囲気を変えたい方にオススメ

用途障子紙の厚み・風合いはそのままに、印刷にはない抄き柄の温かみが特徴仕様紙表(ツルツル面):外表幅(mm)950長さ(m)15市松坪量(g/m2)65RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(15m)
関連資料:(2.87MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41635276-
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,950/税込¥2,145
全国4¥3,900/税込¥4,290
全国7¥5,850/税込¥6,435
全国10¥7,800/税込¥8,580
北海道地方1¥2,760/税込¥3,036
北海道地方4¥5,520/税込¥6,072
北海道地方7¥8,280/税込¥9,108
北海道地方10¥11,040/税込¥12,144
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする