中村製紙所
アイロン貼り障子紙
アイロンで貼って、アイロンで剥がせる簡単施工
水を使わないので桟を乾かす時間が省ける
通気性があり、結露しない
冬の寒い時期でも、水を使わず施工ができる
用途
機能性を重視した障子紙です。
風合いは標準障子紙と同等です。
仕様
紙表(ツルツル面):内表
幅(mm)
940
長さ(m)
3.6
坪量(g/m
2
)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(3.6m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41635294
-
無地
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
特別運賃
41635310
-
雲竜
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。