曜日別特売

アイロン貼り専用破れにくい障子紙

アイロン貼り専用破れにくい障子紙 - 中村製紙所アイロン貼り専用破れにくい障子紙 - 中村製紙所アイロン貼り専用破れにくい障子紙 - 中村製紙所アイロン貼り専用破れにくい障子紙 - 中村製紙所アイロン貼り専用破れにくい障子紙 - 中村製紙所アイロン貼り専用破れにくい障子紙 - 中村製紙所

アイロンで貼って、アイロンで剥がせる簡単施工
破裂強度はJIS規格の4倍以上で、破れにくい
水を使わないので桟を乾かす時間が省ける
通気性があり、結露しない
冬の寒い時期でも、水を使わず施工ができる

用途
機能性を重視した障子紙です。
風合いは標準障子紙と同等です。
仕様紙表(ツルツル面):内表幅(mm)940長さ(m)3.6坪量(g/m2)64RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(3.6m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41635319-無地
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
特別運賃
41635328-雲竜
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする