中村製紙所
障子紙 サンテックス
昔ながらの高級感あふれる障子紙
高級感のあるレーヨン障子紙
長年愛されたロングセラー商品
用途
シンプルでスタンダードな障子紙です。
使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。
仕様
紙表(ツルツル面):内表
幅(mm)
940
長さ(m)
7.2
坪量(g/m
2
)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(7.2m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41635355
ST-01
無地
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
特別運賃
41635364
ST-02
雲竜
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。