中村製紙所
プラスチック障子紙
プラスチックを紙で挟んだ、強力で破れにくい障子紙
冷暖房効果もUPの万能障子紙
用途
機能性を重視した障子紙です。
風合いは標準障子紙と同等です。
幅(mm)
940
長さ(m)
3.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(3.6m)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
坪量(g/m
2
)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41635486
-
市松
98
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41635495
-
夜桜
90
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
特別運賃
41635504
-
無地
117
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。