業務用障子紙 名門 たるみにくい障子紙

業務用障子紙 名門 たるみにくい障子紙 - 中村製紙所業務用障子紙 名門 たるみにくい障子紙 - 中村製紙所業務用障子紙 名門 たるみにくい障子紙 - 中村製紙所業務用障子紙 名門 たるみにくい障子紙 - 中村製紙所業務用障子紙 名門 たるみにくい障子紙 - 中村製紙所業務用障子紙 名門 たるみにくい障子紙 - 中村製紙所

伸縮が極めて少なく、雨天でもたるみにくい
特厚口なので丈夫で長持ち
紫外線カット率が高く、畳や家具が日焼けしにくい
濡れた紙でも、カッター切れが大変良い
特厚口なので貼りやすい
濡れても強く、貼替え時、繊維が桟に残りにくく綺麗に剥がせる

用途
シンプルでスタンダードな障子紙です。
使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。
幅(mm)950長さ(m)60坪量(g/m2)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(60m)
関連資料:(2.87MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41635608-無地
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
特別運賃
41635617-無地
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
特別運賃
41635626-雲竜
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
特別運賃
41635635-雲竜
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする