曜日別特売

業務用障子紙 名門 貼りやすい障子紙

業務用障子紙 名門 貼りやすい障子紙 - 中村製紙所業務用障子紙 名門 貼りやすい障子紙 - 中村製紙所業務用障子紙 名門 貼りやすい障子紙 - 中村製紙所
(1件のレビュー)

伸縮しにくく、雨天でもたるみにくい
厚口なので丈夫で長持ち
紫外線カット率が高く、畳や家具が日焼けしにくい
濡れた紙でも、カッター切れが大変良い
厚口なので貼りやすい
濡れても強く、貼替え時、繊維が桟に残りにくく綺麗に剥がせる

用途
シンプルでスタンダードな障子紙です。
使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。
幅(mm)1310長さ(m)30幅広無地坪量(g/m2)70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(30m)
関連資料:(2.87MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41635644-
6,798
7,478(税込)
当日出荷
特別運賃
41635660-
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41635644
2024-10-04
用途: 障子張り替え
建設業・工事業

初心者ですがとても貼りやすかったです。長さもあるので障子が多い人に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする