曜日別特売

スーパーつるぎ 125

スーパーつるぎ 125 - 高速電機(富士製砥)

深く切り込みができ105mmより長く使え経済的です!
切断時間が早い薄刃1.3mm厚です。
両面補強で安全性も高いです。

用途小径、小形、薄物の金属、ステンレス用厚さ(mm)1.3砥材SWA36S BF2穴径(Φmm)22外径(Φmm)125適合材小径、小形、薄物の金属、ステンレス用最高使用周速度(m/s)80内容量1箱(10枚)
注意
※カバー付きグラインダ・カバー付き切断機を使用して下さい。
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41631539125×1.3×22 BF2
4,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする