切断砥石 高速用(GCタイプ) エンジンカッター用

切断砥石 高速用(GCタイプ) エンジンカッター用 - 高速電機(富士製砥)

高速回転に耐えうる商品です。

用途石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用厚さ(mm)4.5砥材GC24S BF3外径(Φmm)305適合材石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用最高使用周速度(m/s)100内容量1箱(30枚)
注意
※カバー付きグラインダ・カバー付き切断機を使用して下さい。
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41631566305×4.5×2020
127,800
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
41631575305×4.5×2222
127,800
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
41631584305×4.5×25.425.4
127,800
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
41631600305×4.5×30.530.5
127,800
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする