曜日別特売

低速チップソー切断機用 さくらFタイプ

低速チップソー切断機用 さくらFタイプ - 高速電機(富士製砥)

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。
超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。
特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。

用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用穴径(Φmm)25.4適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)1400内容量1枚
注意
※カバー付きグラインダ・カバー付き切断機を使用して下さい。
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
厚さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41631618355×2.4×25.4642.4355
40,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
41631627405×2.8×25.4802.8405
66,760
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする