高速電機(富士製砥)
アルミ用 スーパーさくら305AH
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。
超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。
特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途
アルミ材(アングル・パイプ・チャンネルなど)、鉄用、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用
刃数
100
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
305
適合材
アルミ材(アングル・パイプ・チャンネルなど)、鉄用、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用
最高使用回転速度(min
-1
)
3200
内容量
1枚
注意
※カバー付きグラインダ・カバー付き切断機を使用して下さい。
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41631654
305×3.0×25.4
¥
24,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください