高速電機(富士製砥)
レヂノックス
最も代表的なレヂノイド・オフセット砥石です。
用途
AWA:普通炭素鋼/WA:ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼、黒皮取り
厚さ(mm)
6
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※カバー付きグラインダ・カバー付き切断機を使用して下さい。
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
適合材
砥材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41631679
100×6×15 AWA24P BF
1箱(30枚)
100
15
6
普通炭素鋼
AWA24P BF
¥
10,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
41631688
100×6×15 AWA36P BF
1箱(30枚)
100
15
6
普通炭素鋼
AWA36P BF
¥
10,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
41631697
125×6×22 AWA24P BF
1箱(20枚)
125
22
6
普通炭素鋼
AWA24P BF
¥
11,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
41631706
125×6×22 AWA36P BF
1箱(20枚)
125
22
6
普通炭素鋼
AWA36P BF
¥
11,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
41631715
125×6×22 WA36P BF
1箱(20枚)
125
22
6
ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼、黒皮取り
WA36P BF
¥
12,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
41631724
150×6×22 AWA24P BF
1箱(20枚)
150
22
6
普通炭素鋼
AWA24P BF
¥
13,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
41631740
150×6×22 AWA36P BF
1箱(20枚)
150
22
6
普通炭素鋼
AWA36P BF
¥
13,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
41631749
180×6×22 AWA24P BF
1箱(20枚)
180
22
6
普通炭素鋼
AWA24P BF
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
41631758
180×6×22 AWA36P BF
1箱(20枚)
180
22
6
普通炭素鋼
AWA36P BF
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください