レヂノックスZA

レヂノックスZA - 高速電機(富士製砥)

ジルコニア砥粒を使用しており被削材を選ばない万能タイプの砥石です。
高負荷重研削が可能な高周波グラインダ(富士製砥製)で使用すると、特に研削力が向上します。
砥石の摩耗量は一般の汎用タイプと比べてはるかに少なく、砥石の寿命も2~3倍長くなります。

厚さ(mm)6穴径(Φmm)22外径(Φmm)180最高使用周速度(m/s)72内容量1箱(10枚)
注意
※カバー付きグラインダ・カバー付き切断機を使用して下さい。
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41631767180×6×22 ZA24P BFZA24P BF
14,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
41631776180×6×22 ZA24M BFZA24M BF
14,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする