曜日別特売

レヂノックスPA

レヂノックスPA - 富士製砥(高速電機)

研削性を最優先に考慮した砥石です。
シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。
PA砥粒はA砥粒より脆い為に鋭い刃先が発生しやすいです。
発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。

用途一般鋼材、鋳物、特殊鋼、ステンレス鋼材厚さ(mm)6砥材PA24M BF穴径(Φmm)22外径(Φmm)180適合材一般鋼材、鋳物、特殊鋼、ステンレス鋼材最高使用周速度(m/s)72内容量1箱(20枚)
注意
※カバー付きグラインダ・カバー付き切断機を使用して下さい。
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41631785180×6×22 PA24M BF
16,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする