高速電機(富士製砥)
グリーンスター
特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現。
爽快な使用感で高級研削砥石です。
特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。
目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用
砥材
MC
内容量
1箱(25枚)
注意
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の側面は絶対に使用しないで下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41631810
100×6×15 MC36BF
36
6
15
100
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
41631819
100×3×15 MC24BF
24
3
15
100
¥
7,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
41631828
100×3×15 MC36BF
36
3
15
100
¥
7,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
41631846
100×3×15 MC60BF
60
3
15
100
¥
7,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
41631855
100×3×15 MC80BF
80
3
15
100
¥
7,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
41631864
100×3×15 MC100BF
100
3
15
100
¥
7,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41631880
100×3×15 MC120BF
120
3
15
100
¥
7,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62223485
180×6×22 MC36BF
36
6
22
180
¥
25,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62223501
180×3×22 MC36BF
36
3
22
180
¥
21,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62223510
180×3×22 MC46BF
46
3
22
180
¥
21,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62223519
180×3×22 MC60BF
60
3
22
180
¥
21,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62223528
180×3×22 MC80BF
80
3
22
180
¥
21,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62223537
180×3×22 MC120BF
120
3
22
180
¥
21,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65605009
100×4×15 MC36BF
36
4
15
100
¥
7,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41631837
100×3×15 MC46BF
46
3
15
100
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください