高速電機(富士製砥)
スターフレックス
特殊製法による高い柔軟性と軽快な作業性が実現したフレキシブル砥石です。
特殊配合により高い研磨能力を発揮します。
目詰まりしにくい研磨面の新スリット形状です。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用
砥材
WA
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
結合剤
BF
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用
最高使用周速度(m/s)
72
内容量
1箱(30枚)
注意
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の側面は絶対に使用しないで下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41631889
100×3×15 WA36BF
36
3
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
41631898
100×2×15 WA46BF
46
2
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
41631907
100×2×15 WA60BF
60
2
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
41631916
100×2×15 WA80BF
80
2
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
41631925
100×2×15 WA120BF
120
2
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください