曜日別特売

ハンディマッサージャー

ハンディマッサージャー - スライヴ(THRIVE)ハンディマッサージャー - スライヴ(THRIVE)ハンディマッサージャー - スライヴ(THRIVE)ハンディマッサージャー - スライヴ(THRIVE)

柔軟性のある振動ヘッドがマッサージしたい部位にフィット

用途マッサージ器として。ハンディ/肩/腰/腕/ふくらはぎ/脚/足/リフレッシュ/疲れ/癒し/マッサジャー質量(g)420長さ(cm)約30コード長さ(m)約2定格時間(分)20医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00050A01医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)振動数(回/min-1)(速)約6700、(遅)約5200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41631277MD-001S(LB)
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする