曜日別特売

フットマッサージャー

フットマッサージャー - スライヴ(THRIVE)フットマッサージャー - スライヴ(THRIVE)フットマッサージャー - スライヴ(THRIVE)フットマッサージャー - スライヴ(THRIVE)フットマッサージャー - スライヴ(THRIVE)フットマッサージャー - スライヴ(THRIVE)フットマッサージャー - スライヴ(THRIVE)フットマッサージャー - スライヴ(THRIVE)

疲れた脚を包み込んでエアーの力でもみほぐし
エアーマッサージは[全体][足][ふくらはぎ]の3種類のモードから選べます
エアーバッグの強さは[弱][中][強]の3種類から選べます
使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約10分で自動的に止まります
傾けても使えるので、お好みに合わせてマッサージ

用途マッサージ器として。リラックス/健康機器/エアマッサージ/強さ3段階/連続/自動/全体/立ち仕事/むくみ/疲れ/癒し/もみほぐし/健康管理/プレゼント/足/足裏/ふくらはぎ/脚材質本体 : ABS樹脂、ポリエステル、ナイロン、合成皮革質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)21電源コード(m)約2定格時間(分)20保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×43×44.5オートタイマー(分)約10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00081000使用空気圧(kPa)70以下医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41631295MD-8708
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする