マッサージチェア2119

マッサージチェア2119 - アルインコマッサージチェア2119 - アルインコマッサージチェア2119 - アルインコマッサージチェア2119 - アルインコマッサージチェア2119 - アルインコマッサージチェア2119 - アルインコマッサージチェア2119 - アルインコマッサージチェア2119 - アルインコ

彩なマッサージ機能と上質な空間にもなじむこだわりのデザイン
お好みの角度でマッサージが楽しめるリクライニング機能付
もみ、たたき、ストレッチ、エアーといった多彩なマッサージ機能
リビングの壁ぎわにすっきり置けるスライドリクライニング
ヒーター機能搭載
マッサージの強度を調整できる枕付
3種の自動コースを内蔵
リモコン&リモコンポケット付

用途マッサージ器として。電動マッサージ機/電動マッサージャー/マッサージ/リラックス/健康機器/疲労回復/冷え性/ヒーター/肩/背中/腰/骨盤/おしり/太もも/脚/肩コリ/こり/ほぐし/癒し/もみ玉/ストレッチ/家庭用/省スペース/マニュアル/自動/簡単/プレゼント付属品電源コード、コントローラー、枕、パッド材質合成皮革、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)質量(kg)54レッド電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×104×99、最大リクライニング時:68×140.5×79.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00086000制限体重(kg)約100医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41631304MSC2119R
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする