座るだけでお尻・骨盤周りを優しくホールド
こだわりのもみ玉と振動でコリをほぐす
もみと振動の組み合わせは6パターン
ぽかぽかヒーター搭載
座面はファスナー式で取り外しカンタン
座面を取り外せば腰や首の後ろ側など他の部位もマッサージが可能
両サイドにハンドル付きで持ちやすい
ラクラク使えるシンプルな操作ボタン
揉みすぎ・揉み返しの防止に役立つ自動停止タイマーを搭載。10分を経過すると自動で電源が切れます
癒されるなめらかな肌触り
インテリアにも馴染むカラー
疲労回復、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和、血行促進
用途マッサージ器として。クッションマッサージャー/マッサージクッション/ホットマッサージ/ヒーターマッサージ/ヒーター/ヒートマッサージ/ホット/もみ玉/たたき/ツボ押し/血行促進/疲労回復/腰痛/関節痛/下半身/自宅/かわいい/おしゃれ/シンプル材質本体:ウレタン/ABS、カバー:ポリエステル質量(kg)2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)24定格専用ACアダプター:【入力】AC100V(50-60Hz) 800mA【出力】DC12V 2000mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.8×34.8×16.2医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00006000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1台