マグネティックバイクミニ

マグネティックバイクミニ - アルインコ

おうちのイスを使って簡単ホームフィットネス
8段階負荷調整可能
液晶メーター搭載
省スペース
ハンドル付きで持ち運び楽らく

用途お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/リサイクル運動/リハビリ仕様負荷調整:8段階材質本体:スチール、PP、ABS、TPR、PVC質量(kg)9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.5×56×36内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41631417AFB2018Wホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41631408AFB2018Kブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41631417AFB2018W80946400AFB2223ACAFB2018W Bluetooth搭載 エアロマグネティックミニバイク アルインコ 80946400Bluetooth搭載 エアロマグネティックミニバイクアルインコ1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする