曜日別特売

TBタオルウォーマー

TBタオルウォーマー - テンポスドットコムTBタオルウォーマー - テンポスドットコムTBタオルウォーマー - テンポスドットコムTBタオルウォーマー - テンポスドットコムTBタオルウォーマー - テンポスドットコムTBタオルウォーマー - テンポスドットコム
安全装置温度ヒューズ102℃電源(単相/V)100(50/60Hz)庫内温度(℃)70±5(バイメタル式サーモスタット)内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納本数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41630507TBTW-25M130350×275×250(おしぼり)25~30
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41630516TBTW-25Y130350×275×250(おしぼり)25~30
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41630525TBTW-50M320420×275×290(おしぼり)50~55
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41630534TBTW-50Y320420×275×290(おしぼり)50~55
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41630550TBTW-75M390450×275×355(おしぼり)75~85
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41630559TBTW-75Y390450×275×355(おしぼり)75~85
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする