テンポスドットコム
TB卓上型電気フライヤー
付属品
バスケット×1、スノコ板×1
質量(kg)
6
消費電力(W)
1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(揚げカゴ)208×208×139(取っ手部分のみ200)
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×380×330
温度調整範囲(℃)
60~200
油量(L)
7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41630604
TBEF-7
¥
90,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません