テンポスドットコム
TB超低温冷凍ストッカー
付属品
ヘラ×1、排水キャプ×1、鍵×2、バスケット×1
消費電力(W)
510/500
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
間口(mm)
有効内容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41630620
TBFF-200-RH
49
200L
956
200
956×715(756)×829
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41630629
TBFF-300-RH
63
300L
1292
300
1292×715(756)×829
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。