TB保温ジャー

TB保温ジャー - テンポスドットコムTB保温ジャー - テンポスドットコムTB保温ジャー - テンポスドットコムTB保温ジャー - テンポスドットコム
付属品しゃもじ×1消費電力(W)70電源(単相/V)100(50/60Hz)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41630638TBHJ-300S6.53升5.4388(取手含む456)×388×315ステンレス
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41630647TBHJ-300W6.53升5.4388(取手含む456)×388×315木目
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41630656TBHJ-400S7.14升7.1450×390×400ステンレス
オープン
23,880
26,268(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41630665TBHJ-400W7.14升7.1450×390×400木目
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする