テンポスドットコム
TB冷蔵ショーケース
付属品
棚網×3、鍵2
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
内容量
1台
注意
※ご不在の場合は持ち戻り再配達手数料がかかりますのでご了承ください。
※時間指定不可です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
有効内容量(L)
消費電力(W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41630690
TBSC-352
362L
352
250/285
615×610×1950
74
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41630674
TBSC-252
252L
252
245/280
575×610×1670
63
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。