曜日別特売

TB冷凍ショーケース

TB冷凍ショーケース - テンポスドットコムTB冷凍ショーケース - テンポスドットコムTB冷凍ショーケース - テンポスドットコムTB冷凍ショーケース - テンポスドットコム
電源(単相/V)100(50/60Hz)内容量1台
注意
※ご不在の場合は持ち戻り再配達手数料がかかりますのでご了承ください。
※時間指定不可です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
有効内容量(L)
消費電力(W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41630699TBSC-117F117L117200/235780×606×842鍵×2、バスケット×343
385,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41630708TBSC-190F190L190215/2501105×606×842鍵×2、バスケット×453
435,000
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41630717TBSC-263F263L263220/2551435×606×842鍵×2、バスケット×667
480,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41630726TBSC-469F469L469230/2601688×675×782鍵×2、バスケット×471
548,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする