テンポスドットコム
TB冷凍ストッカー スライド扉タイプ
仕様
(蓋)冷間圧延鋼板
付属品
霜取りヘラ1個、排水キャップ1個
消費電力(W)
80/90
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
内装
塗装鋼板
外装
冷間圧延鋼板
温度調節
可能
庫内温度(℃)
-18以下(外気温30/無負荷直射日光を受けない状況下)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
間口(mm)
有効内容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41630735
TBSF-45-RH
22
44L
315
44
315×545×843
¥
80,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41630744
TBSF-60-RH
24
60L
415
60
415×545×843
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。