| 41630760 | TB3A-152-AC | 霜取ヘラ×1、バスケット×1、排水庫内キャップ×1 | 30 | 3温度帯/上開タイプ152L | 735 | 51/56 | | 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 41630769 | TB3A-197-AC | 霜取ヘラ×1、バスケット×1、排水庫内キャップ×1 | 34 | 3温度帯/上開タイプ197L | 895 | 51/56 | | 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 41630778 | TB3A-252-AC | 霜取ヘラ×1、バスケット×1、鍵×2、排水庫内キャップ×1 | 40 | 3温度帯/上開タイプ252L | 1125 | 92/100 | | 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 41630787 | TB3A-368-AC | 霜取ヘラ×1、バスケット×2、鍵×2、排水庫内キャップ×1 | 51 | 3温度帯/上開タイプ368L | 1275 | 130/141 | | 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 41630796 | TB3A-459-AC | 霜取ヘラ×1、バスケット×2、鍵×2、排水庫内キャップ×1 | 58 | 3温度帯/上開タイプ459L | 1535 | 167/182 | | 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 41630805 | TBCF-140-RH | バスケット1個、霜取りヘラ1個、排水キャップ1個 | 35 | 上開タイプ/140L | 754 | 110/120 | | ¥99,000 | ¥37,980 | ¥41,778(税込) |
| 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 41630814 | TBCF-190-RH | 霜取りヘラ1個、排水キャップ1個、バスケット1個 | 40 | 上開タイプ/190L | 950 | 120/130 | | ¥137,000 | ¥45,980 | ¥50,578(税込) |
| 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 41630830 | TBCF-282-RH | 霜取りヘラ1個、排水キャップ1個、バスケット1個、鍵2個 | 47 | 上開タイプ/282L | 1116 | 140/150 | | ¥249,000 | ¥59,980 | ¥65,978(税込) |
| 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 41630839 | TBCF-377-RH | 霜取りヘラ1個、排水キャップ1個、バスケット2個、鍵2個 | 61 | 上開タイプ/377L | 1356 | 220/220 | | 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 41630848 | TBCF-576-RH | 霜取りヘラ×1個、排水キャップ(庫内)×1個、バスケット×2個、鍵2個 | 75 | 上開タイプ/576L | 1930 | 213/216 | | ¥420,000 | ¥119,800 | ¥131,780(税込) |
| 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 41630857 | TBCF-60-RH | 霜取りヘラ1個、排水キャップ1個 | 25.5 | 上開タイプ/55L | 415 | 80/90 | | ¥70,000 | ¥28,980 | ¥31,878(税込) |
| 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 41630866 | TBCF-93-RH | バスケット1個、霜取りヘラ1個、排水キャップ1個 | 30 | 上開タイプ/93L | 574 | 110/120 | | ¥74,000 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|