スキナゲート
スキナゲートピタット
貼付中の皮膚へのストレスを軽減
皮膚へ密着し、高い固定力を実現
透湿性が高く、長時間貼っていてもムレにくいので、浸軟を防ぎ、皮膚刺激を抑えます。
用途
ガーゼ、カテーテル、チューブ、透析時のカ回路固定に
材質
ポリウレタン不織布
色
ベージュ
テープ長さ(m)
5
粘着剤
アクリル系
注意
※伸ばした状態で春と皮膚悲劇の原因となります。テープを伸ばさずに貼ってください。
※傷口には直接貼らないでください。
※はがす際は、皮膚を痛めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43167077
SGP25
1箱(12巻)
25
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
43167086
SGP50
1箱(6巻)
50
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください